INA HK 2020 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK2020-B
Rubix:03112684
Fabrikant:0000361960000
EAN:4012802884562
INA HK 2020 B NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 2020 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x26x26 mm
Logistiek gewicht25 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte20 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental8600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15700 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,90 excl. BTW
/ stuk
9,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden