INA HK 5528 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie
Referenties
INA:HK5528
Rubix:03116572
Fabrikant:0000514700000
EAN:4054362398257
INA HK 5528 NAALDHULS
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 5528 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x63x63 mm
Logistiek gewicht105 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte28 mm
Seriehk
Materiaalstaal
Referentietoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r103000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
167,00 excl. BTW
/ 5 stuks
202,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen