INA PCJT 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

PCJT wandlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:PCJT35-XL-N
Rubix:03120140
Fabrikant:0096437530000
EAN:4012802837292
INA PCJT 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJT 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis met twee gaten en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Lagerbehuizingen PCJT, tweebout-flensbehuizingen, gietijzer, excentrische borgkraag, P-afdichtingen

Sterke punten

De PCJT wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de RCJT en RCJTZ met GE-KRRB, de RCJTY met GYE-KRRB en de TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte92 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer (vlokgrafiet) met corrotect anti-corrosiebescherming
Hoogte50,5 mm
Lengte155 mm
Seriepcjt..-xl-n
Totale breedte lager50,5 mm
Klemmen12,5 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter155 mm
Gewicht1,11 kg
Bouwvormexcentrische borgkraag
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,25 excl. BTW
/ stuk
106,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen