BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-GB 125K-3
Plaatstalen bokwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-GB 125K-3
Rubix:31053262
Fabrikant:742253
EAN:4047526002411



Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-GB 125K-3
Behuizing: serie BH
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
Wielen: serie GB
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2400 g |
| Laadcapaciteit | 550 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| 165 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,29 excl. BTW
/ stuk
€ 184,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
