Groefkogellager SKF 310 NA/C3L, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
Radiaal groefkogellager, enkele rij, met vulsleuf
Zie technische informatieReferenties
SKF:310 NA/C3L
Rubix:03470735
Fabrikant:37346
EAN:7316570001754




Productdetails : SKF 310 NA/C3L KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1137,2 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 310 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 64400 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,97 excl. BTW
/ stuk
€ 188,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
