Insert met zeskantschroef FAG UC209-28, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 49.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC209-28
Rubix:03127929
Fabrikant:0693714400000
EAN:4012802627381


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
Productdetails : FAG UC 209-28 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inbouwkogellagers UC, sferische buitenring, positionering met borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,69 excl. BTW
/ stuk
€ 95,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen