Insert met zeskantschroef RHP 1017-15G, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 27.38 mm

Zelfinstellend lager Europese standaard 1000 G en 1000 DECG serie

Zie technische informatie
Referenties
RHP:1017-15G
Rubix:03304331
Fabrikant:1017-15G R
EAN:00747023038527
RHP 1017 15 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte27,38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP 1017 15 G INSERT KOGELLAGERBLOK


Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan Europese standaardlagers. Serie 1000 G: lager met stelschroeven in de binnenring en sferische buitenring. Serie 1000 DECG: lager met excentrische borgring en sferische buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte27,38 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,28 excl. BTW
/ stuk
41,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.