Insert met zeskantschroef SKF YAT 205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 27.2 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAT 205
Rubix:03044299
Fabrikant:30273
EAN:7316570707502
SKF YAT 205 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte27,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAT 205 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant van het insteeklager is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. De binnenring is aan één kant verlengd en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27,2x52x52 mm
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte27,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serieyat
Kokerpolyamide
Grenstoerental7000 rpm
Totale breedte lager27,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7,8 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14 N
Gewicht0,14 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,10 excl. BTW
/ stuk
24,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.