INA NK 6/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NK6/12-TV
INA:NK6/12-TV-XL
Rubix:03113478
Fabrikant:0507526260000
EAN:4012802733273
INA NK 6/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 6/12 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x12x12 mm
Logistiek gewicht6 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte12 mm
Serienk..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental35000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3150 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 15,00 excl. BTW
/ stuk
€ 18,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen