Referenties
INA:RNAO32X42X13
Rubix:03119333
Fabrikant:0000055680000
EAN:4012802283402

Productdetails : INA RNAO 32X42X13 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | rnao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,01 excl. BTW
/ stuk
€ 47,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
