Referenties
DURBAL®:BEF 10-21-501
Rubix:03220104

Documenten
Productdetails : DURBAL BEF 10-21-501 RECHTS STANGKOP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Serie | k |
| Binnendraad | m10x1,25 |
| Norm | din iso 12240-4;din iso 8139 |
| Lengte | 57 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 323,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
