Insert met zeskantschroef INA GAY20-XL-NPP-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 25 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GAY20-XL-NPP-B
Rubix:03121340
Fabrikant:0008802050000
EAN:4012802794625

Productdetails : INA GAY 20 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers GAY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door grubschroeven, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,19 excl. BTW
/ stuk
€ 30,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden