STANLEY AFBREEKMES SM 9MM 0-10-150

Afbreekmes SM antichoc 9mm

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:0-10-150
Rubix:10130280
EAN:3253560101503
STANLEY AFBREEKMES SM 9MM 0-10-150
brand logo
Technische samenvatting
Type bladenafbreekbaar
Breedte blad9 mm
Lengte130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY AFBREEKMES SM 9MM 0-10-150


Antichoc ABS uitvoering. Veilige schuifknop. Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken. Geleverd met 1 afbreekmesje. Lengte 130 mm.

Sterke punten

• Antichoc ABS uitvoering
• Veilige schuifknop
• Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken
• Geleverd met 1 afbreekmesje
• Lengte 130mm

Toepassingen

Shock-proof ABS version
Safety slider
Removable cap allows old segments to be broken off safely.
Supplied with break-off blade
Length 130 mm
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)20x76x176 mm
Gewicht verpakking20 g
Type bladenafbreekbaar
Breedte blad9 mm
Lengte130 mm
Materiaalabs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,36 excl. BTW
/ stuk
4,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden