FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-Q40B-PA-X-2L 150492
Sensor SIES-Q40B-PA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SIES-Q40B-PA-X-2L
Rubix:05106620
Fabrikant:150492
EAN:4052568116507

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SIES-Q40B-PA-X-2L 150492
Naderingsschakelaar SIES-Q40B-PA-X-2L inductief, speciaal design. Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Nominale schakelafstand=15 mm
Sterke punten
Block design
Flush mounting
LED switching status indication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 234,5 g |
| Type | sies |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pet, pa, pbt |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,86 excl. BTW
/ stuk
€ 89,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen