Referenties
SKF:FYTBKC 30 NTH
Rubix:03478787
EAN:7316570522495



Productdetails : SKF FYTBKC 30 NTH FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 42,2 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Lengte | 142,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
