Referenties
Timken:UCPA208
Rubix:A0512968
Fabrikant:UCPA208


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 58 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84 mm |
Productdetails : TIMKEN UCPA 208 KOGELLAGERBLOK
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UCPA 208 kogellagerblok met getapte voet en set-screw vergrendeling. Voorboring 40 mm en afgedicht ontwerp voor industriële toepassingen met beperkte montageplaats.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast-iron housing) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 49,2 mm |
| Lengte | 116 mm |
| Serie | ucpa 200 |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Klemmen | 19 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Buitendiameter | 49,2 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Bouwvorm | getapte voet lagerblok (tapped base pillow block) met set-screw vergrendeling |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,32 excl. BTW
/ stuk
€ 99,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen