Referenties
FAG:UCPA204-12-J7
Rubix:03128038
Fabrikant:0821637400000
Productdetails : FAG UCPA 204-12 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,99 excl. BTW
/ stuk
€ 78,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
