Insert met zeskantschroef PTN SUC212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 27 mm
Tussenvoegsellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:SUC212
Rubix:A0411983
EAN:3660338467790



Documenten
Productdetails : PTN SUC 212 INSERT KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen inleglagers. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef - RVS lagers
Sterke punten
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | suc200 |
| Boring | 60 mm |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 47700 N |
| Gewicht | 1,38 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,05 excl. BTW
/ stuk
€ 104,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden