Insert met zeskantschroef SNR US204G2, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 25 mm
Tussenlager voor zelfinstellend lager
Zie technische informatieReferenties
SNR:US204G2
Rubix:03139938
EAN:3413529503513




Productdetails : SNR US 204 G2 INSERT KOGELLAGER
bolvormige buitendiameter, schroefbevestiging, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x52x31 mm |
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | us200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,41 excl. BTW
/ stuk
€ 17,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden