Insert met zeskantschroef SKF YAR 216-300-2F, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 77.87 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 216-300-2F
Rubix:03476374
Fabrikant:103655
EAN:7316571257600
SKF YAR 216-300-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte77,87 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 216-300-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional slinger disc and widened inner ring on both sides of the bearing, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fastening

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77,87x140x140 mm
Logistiek gewicht2723 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte77,87 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Grenstoerental2400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72800 N
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
225,59 excl. BTW
/ stuk
272,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.