INA FLCTEY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:FLCTEY12-XL
Rubix:03126572
Fabrikant:0009256750000
EAN:4012802806106
INA FLCTEY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA FLCTEY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits FLCTEY, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen, zonder hersmeren faciliteit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte81 mm
Lengte81 mm
Serieflctey..-xl
Totale breedte lager24,4 mm
Diameter bevestigingsgaten6,6 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter81 mm
€ 38,94 excl. BTW
/ stuk
€ 47,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen