Referenties
INA:RCJO50-XL
Rubix:03120286
Fabrikant:0009467290000
EAN:4064327886262


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 132 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJO 50 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJO, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 132 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 175 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | rcjo..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 175 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,39 excl. BTW
/ stuk
€ 307,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen