NSK UCF 214 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Vierkante behuizing met flens

Zie technische informatie

Referenties

NSK:UCF214D1
Rubix:03498616
Fabrikant:UCF214D1 X AS3S5
EAN:00029176579790
NSK UCF 214 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte70,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK UCF 214 D1 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.

Sterke punten

Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers

Toepassingen

Machinetoepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6250 g
Binnendiameter70 mm
Breedte70,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten152 mm
Materiaalgietijzeren behuizing (ht200), inzet van lagerstaal (gcr15)
Hoogte75,4 mm
Lengte193 mm
Serieucf2
Totale breedte lager74,6 mm
Klemmen30,2 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62275 N
Buitendiameter125 mm
Gewicht6,283 kg
Bouwvorm4-boutflens
Aangepaste tariefcode84832000
€ 319,72 excl. BTW
/ stuk
€ 386,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen