Referenties
Timken:SUCSFL208/FVSL613
Rubix:A0378567
Fabrikant:SUCSFL208/FVSL613
EAN:0013992249920


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,8 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSFL 208/FVSL613 FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSFL 208/FVSL613 is een roestvaststalen 2-bout flenslagerblok met set-screw locking en food grade solid lube (NSF H1). Beschermt tegen corrosie en is geschikt voor hygiënische toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,8 mm |
| Materiaal | gegoten roestvast staal (cast stainless steel) |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 101,6 mm |
| Lengte | 172,2 mm |
| Serie | suc208/fvsl613 |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Klemmen | 31,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Bouwvorm | twee-bout flenslagerblok (set-screw locking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,63 excl. BTW
/ stuk
€ 663,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen