Referenties
INA:GIHNRK25-LO-B
Rubix:03160514
Fabrikant:0066345160000
EAN:4012802525533

Productdetails : INA GIHNRK 25 LO/B STANGKOP FEMALE
Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN 24338 ISO 6982, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 94x58x25 mm |
| Logistiek gewicht | 559 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 58 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihnrk..-lo |
| Lengte | 94 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- ina:GIHNRK 25-LO-C
- rubix:A0922499
- fabrikant:3022676540000
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 133,92 excl. BTW/ stuk