INA GIHRK 80 DO/C STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIHRK80-DO-C
Rubix:A0610754
Fabrikant:0978120640000
EAN:4064327804365
INA GIHRK 80 DO/C STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Diameter kop176 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIHRK 80 DO/C STANGKOP FEMALE


Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Diameter kop176 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Lengte265 mm
Buitendiameter120 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
915,31 excl. BTW
/ stuk
1.107,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen