SKF SI 12 E STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SI 12 E
Rubix:03083593
Fabrikant:23269
EAN:7316577002877
SKF SI 12 E STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Diameter kop35 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 12 E STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100,6 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop35 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 12
Dyn. belasting10,8 N
Lengte69 mm
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 51,40 excl. BTW
/ stuk
€ 62,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden