INA GIKL 30 PW STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKL30-PW
Rubix:03161249
Fabrikant:0066349150000
EAN:4012802525861
INA GIKL 30 PW STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop70 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKL 30 PW STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-4, maatserie K, type F, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1170 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop70 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikl..-pw
Buitendiameter55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
230,80 excl. BTW
/ stuk
279,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen