Referenties
SKF:SI 20 ES-2RS
Rubix:03475750
Fabrikant:23290
EAN:7316577002945


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 54 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SI 20 ES-2RS STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 54 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Binnendraad | m 20x1,5 |
| Dyn. belasting | 30 N |
| Lengte | 106 mm |
| Buitendiameter | 54 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,53 excl. BTW
/ stuk
€ 133,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen