INA GAR 40 DO/2RS STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR40-DO-2RS
Rubix:03160458
Fabrikant:0066341410000
EAN:4012802525212
INA GAR 40 DO/2RS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Diameter kop92 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 40 DO/2RS STANGKOP MALE


Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, afdichtingslip aan 2 kanten, niet aan de rechterkant.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, sealed design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)196x92x40 mm
Gewicht verpakking1970 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop92 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do-2rs
Lengte196 mm
Buitendiameter62 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
266,84 excl. BTW
/ stuk
322,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen