Referenties
Fluro:GILRSW 10X1.25 RR
Rubix:A0789960
Fabrikant:FCL0100070504


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 14 mm<br/>lengte tot midden van het oog: 43 mm |
Productdetails : FLURO GILRSW 10X1,25 RR STANGKOP RVS
Kogelkop maatserie K met binnendraad, na te smeren via trechtersmeernippel in de behuizing - corrosiebeschermingsklasse C1
Behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 14 mm
Lengte tot midden van het oog: 43 mm
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 14 mm
Lengte tot midden van het oog: 43 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 14 mm<br/>lengte tot midden van het oog: 43 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | girsw..niro |
| Lengte | 57 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,69 excl. BTW
/ stuk
€ 79,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen