INA GIR 8 UK STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIR8-UK
Rubix:03160702
Fabrikant:0066357090000
EAN:4012802527094
INA GIR 8 UK STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIR 8 UK STANGKOP FEMALE


Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, niet aan de rechterkant.
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design, right hand thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)48x24x8 mm
Gewicht verpakking39 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegir..-uk
Buitendiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,33 excl. BTW
/ stuk
48,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden