Referenties
IKO:NAST 25 ZZ
Rubix:03313545

Documenten
Productdetails : IKO STO 25 ZZ/X STEUNROL
Steunrol met axiale geleiding IKO
Steunrol met axiale geleiding IKO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 19,8 mm |
| Serie | nast |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 28400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,95 excl. BTW
/ stuk
€ 72,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen