INA RNAO 20X32X12 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNAO20X32X12
Rubix:03119324
Fabrikant:0000054520000
EAN:4012801600927
INA RNAO 20X32X12 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 20X32X12 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x32x32 mm
Logistiek gewicht38 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte12 mm
Seriernao
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
542,60 excl. BTW
/ 10 stuks
656,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen