TIMKEN UCP 213 KOGELLAGERBLOK

Eenheid met kussenblokbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCP213
Rubix:03329416
EAN:0087796073050
TIMKEN UCP 213 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Totale breedte lager65,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 213 KOGELLAGERBLOK


Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en de lagereinheid met kogellager. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren van onze productlijn gehuisde lagereinheden.

Sterke punten

-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en asuitlijning compenseren
De Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken UC-lagerinzetstuk met stelschroefvergrendeling
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschiktgeschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de hoogte van de voet tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

● UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen optreden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten203 mm
Totale breedte lager65,1 mm
Klemmen25,4 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Hoogte150 mm
Lengte265 mm
Afdichtinganvulkanisierte nitrilkautschukdichtung
Serieucp 200
Gewicht5,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Breedte70 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
190,86 excl. BTW
/ stuk
230,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden