MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 16 - 1/2R - 858831

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG COMPACT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:858831
Rubix:06850608
EAN:3660338139017
MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 16 - 1/2R - 858831
Technische samenvatting
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/2
Aansluiting 216
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP BUITENDR HAAKS INST 16 - 1/2R - 858831


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/2
Aansluiting 216
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
129,70 excl. BTW
/ 10 stuks
156,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen