INA HN 2520 NAALDHULS VOLNAALDIG

Getrokken naaldlager met open uiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:HN2520
Rubix:A0282399
Fabrikant:0000368890000
EAN:4054364525613
INA HN 2520 NAALDHULS VOLNAALDIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HN 2520 NAALDHULS VOLNAALDIG


Naaldlagers met getrokken lagercup en open uiteinden HN, volledige aanvulling naaldrolset, aan DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte20 mm
Seriehn
Referentietoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,13 excl. BTW
/ stuk
20,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen