TIMKEN H 924045 CONE

Timken kegelrollager H924000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H924045
Rubix:03384153
Fabrikant:100073288
EAN:0053893709949
TIMKEN H 924045 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter111,125 mm
Buitendiameter214,31 mm
Breedte55,56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 924045 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,452 mm
Gewicht verpakking5542,9 g
Binnendiameter111,125 mm
Buitendiameter214,31 mm
Breedte55,56 mm
Serieh924000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 972,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.176,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen