Insert met zeskantschroef PTN SB210, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 20 mm
Tussenvoegsellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:SB210
Rubix:A0411994
EAN:3660338467684



Documenten
Productdetails : PTN SB 210 INSERT KOGELLAGERBLOK
Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef - RVS lagers
Sterke punten
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | sb200 |
| Totale breedte lager | 43,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19840 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26980 N |
| Gewicht | 0,6548 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,62 excl. BTW
/ stuk
€ 16,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen