Referenties
SMC:AW20P-360AS
Rubix:05282227
Fabrikant:00102267

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal; messing; hnbr |
|---|---|
| Aansluiting 1 | rc 1/8; npt 1/8; g 1/8 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC KLEP AW AW20P-360AS
Deze combinatie filter/regulator minimaliseert ruimte en leidingwerk door de twee eenheden in één te integreren. Standaardvoorzieningen omvatten een drukontlastende regelaar, die snel kan worden vergrendeld door op de instelknop te drukken. Er zijn veel opties, waaronder manometers, automatische afvoer, metalen kom en deksels, verschillende insteldrukken, enz. De AW maakt deel uit van de familie van modulaire luchtvoorbereidingsunits en kan worden gecombineerd met andere producten van vergelijkbare grootte. Deze serie is verkrijgbaar in vier behuizingsmaten met leidingaansluitingen van M5 tot 3/4 in Rc, NPT of G schroefdraadtypen.
Smc klep aw aw20p-360as
Sterke punten
•Modulair type filterregelaar
Optionele ingebouwde manometer
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Optionele ingebouwde manometer
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal; messing; hnbr |
| Aansluiting 1 | rc 1/8; npt 1/8; g 1/8 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 20 mm |
| Volumestroom | 150 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,40 excl. BTW
/ stuk
€ 4,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen