Referenties
SKF:FYTWR 40 YTHR
Rubix:03478812
Fabrikant:448280
EAN:7316574970957




Productdetails : SKF FYTWR 40 YTHR KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Y-FLENSLAGERHUISEENHEID SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1714,2 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 172 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
