Insert met zeskantschroef SKF YAR 211-115-2F, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 492125 mm | Breedte: 55.6 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 211-115-2F
Rubix:03804976
Fabrikant:78190
EAN:7316577754677


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 492125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
Productdetails : SKF YAR 211-115-2F Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1220 g |
| Binnendiameter | 492125 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | yar |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43600 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,47 excl. BTW
/ stuk
€ 110,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen