Referenties
Makita:M3602B
Rubix:A0892814
Fabrikant:M3602B
EAN:0088381752831

Productdetails : MAKITA BOVENFREES 230V M3602B
Instapmodel: eenvoudige, maar degelijke uitvoering voor freeswerk. Maximale freesdiepte tot 60 mm. Diepte-instelling in 3 standen. Uitgerust met heropstartbeveiliging en soft start dat zorgt voor een rustige aanloop. Eenvoudige vervanging van frezen met 1 sleutel door asblokkering. Prettig werkcomfort door ergonomische ontwerp. De prijs staat in verhouding met het gebruik van versoberde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1650 W |
| Zaagdiepte | 60 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Model | m3602b |
| Spanning | 230 V |
| Verpakking | 250 x 148 x 290 mm |
| Onbelast toerental | 22000 rpm |
| Snelheid | 22000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,83 excl. BTW
/ stuk
€ 280,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
