Referenties
Makita:DUR369LZ
Rubix:A0660320
Fabrikant:DUR369LZ
EAN:0088381889971

Productdetails : MAKITA LXT 2X18V BOSMAAIER D-GREEP DUR369LZ
Professionele accubosmaaier met een bijzonder krachtige bovenaan geplaatste 2x18 V motor met een vermogen van 1kW. Ideaal voor het maaien van slootkanten door de hoge plaatsing van de motor. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming. Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling. Asymmetrische D-greep zorgt voor meer ergonomie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1000 W |
| Zaagdiepte | 430 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Model | dur369lz |
| Spanning | 36 V |
| Verpakking | lz: zonder lader en accu's (tool only) |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Snelheid | 7000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 414,19 excl. BTW
/ stuk
€ 501,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
