BOSCH GIPSFREES GCU 18V-30 SOLO DOOS 06019K8000
BOVENFREES GCU 18V-30
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GCU 18V-30 (06019K8000)
Rubix:A0684631
Fabrikant:06019K8000
EAN:4059952596853

Documenten
Productdetails : BOSCH GIPSFREES GCU 18V-30 SOLO DOOS 06019K8000
De GCU 18V-30 presteert de hele dag bij het snijden van meer dan 100 meter gipsplaat van 12 mm dik met bit van 1/8" (3,17 mm) op één ProCORE18V 4.0Ah-accu dankzij de krachtige borstelloze motor met een toerental van 30.000 min-1. Het compacte, lichte ontwerp garandeert een comfortabele grip in alle houdingen, zodat er langer kan worden gewerkt zonder vermoeidheidsverschijnselen en een stofdichte schakelaar met beschermklasse IP5X verlengt de levensduur van de machine door het stof van gipsplaten buiten te houden.
GCU 18V-30 Solo Doos
Sterke punten
•Ergonomic design: Lightweight, compact, cylindrical design for comfortable gripping
Pro-grade tool: Brushless motor, IP5X dust-sealed switch, and efficient dust collection for maximum lifetime on dusty job sites
Pro-grade tool: Brushless motor, IP5X dust-sealed switch, and efficient dust collection for maximum lifetime on dusty job sites
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2,6 kg |
| Model | gcu |
| Onbelast toerental | 30000 rpm |
| Snelheid | 30000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,29 excl. BTW
/ stuk
€ 241,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen








