MAKITA XGT 40V MAX HEGGENSCHAAR 60CM TRIMUITVOERING UH004GZ
XGT 40 V Max Heggenschaar 60cm Trimuitvoering
Zie technische informatieReferenties
Makita:UH004GZ
Rubix:A0660255
Fabrikant:UH004GZ
EAN:0088381743662

Productdetails : MAKITA XGT 40V MAX HEGGENSCHAAR 60CM TRIMUITVOERING UH004GZ
Trimuitvoering; ideaal voor het knippen van hagen met een fijne structuur zoals buxus. Geschikt voor het knippen van takken tot een maximale dikte van 23,5 mm. Speciaal ontwerp van de messen, waardoor hij minder wrijving heeft en minder energie nodig is, dus langer werken op één acculading. Draaibare achterhandgreep voor een optimale controle en een ontspannen houding in elke positie. Dubbelzijdig, dubbelsnijdende messen. Optimaal snoeien, door de aan drie zijden geslepen messen. Professionele accuheggenschaar met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten. De XGT 40 V Max Makita accu past op ruim 230 machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 23,5 mm |
| Gewicht | 3,58 kg |
| Model | uh004gz |
| Spanning | 40 V |
| Verpakking | zonder lader en accu (tool only); standaard: veiligheidsbril, mes en mesbescherming. |
| Onbelast toerental | 5000 rpm |
| Snelheid | 5000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,93 excl. BTW
/ stuk
€ 550,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
