Referenties
Makita:3707F
Rubix:19110060
EAN:0088381043441

Productdetails : MAKITA KANTENFREESMACHINE 3707F
- Ideaal voor het frezen van diverse gelamineerde houtsoorten en fineerhout.
- Makkelijk instelbare (transparante) voet door rubberen stelrol en clipsluiting.
- Exact instelbare en vergrendelbare fijnafstelling van freesdiepte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Vermogen | 440 W |
| Zaagdiepte | 3 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Model | 3707f |
| Spanning | 230 V |
| Onbelast toerental | 35000 rpm |
| Snelheid | 35000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,13 excl. BTW
/ stuk
€ 268,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
