Referenties
Makita:RP1111C
Rubix:A0660042
Fabrikant:RP1111C
EAN:0088381752855

Productdetails : MAKITA 230V BOVENFREES RP1111C
Bovenfrees met instelbaar constant toerental voor een snelle en zuivere afwerking. Breed toepassingsbereik door variabel toerental. Softstart voor een rustige aanloop. Veilig door heropstartbeveiliging. Nauwkeurige diepte-instelling door dubbele telescoopgeleiding. Plunjer diepte-instelling (tot 57 mm) met 3 preselecties en snelspanhendel. Diepteblokkering geïntegreerd in handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1100 W |
| Zaagdiepte | 57 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Model | rp1111c |
| Spanning | 230 V |
| Verpakking | in doos |
| Onbelast toerental | 27500 rpm |
| Snelheid | 27500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,75 excl. BTW
/ stuk
€ 440,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
