MAKITA ACCU KANTENFREESMACHINE 18V DRT50ZJX2

18 V Boven- en kantenfrees

Zie technische informatie

Referenties

Makita:DRT50ZJX2
Rubix:19116603
Fabrikant:DRT50ZJX2
EAN:0088381846127
MAKITA ACCU KANTENFREESMACHINE 18V DRT50ZJX2

Technische samenvatting

Zaagdiepte40 mm
Gewicht2,1 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : MAKITA ACCU KANTENFREESMACHINE 18V DRT50ZJX2


Bijzonder sterke en veelzijdige accu kantenfrees. De hoogwaardige koolborstelloze motor biedt de kracht en prestatie als van een gelijkwaardig gesnoerd model. De electronische sturing van de toeren biedt constante rotatiesnelheid ongeacht de werkbelasting. Uitwisselbaar met alle voeten van de RT0700 en RT0702C. Tevens te gebruiken als bovenfrees. De soft start functie zorgt ervoor dat de machine rustig start. Regelbare toeren aan de hand van een draaiknop. Voorzien van soft grip voor meer controle en comfort. Uitgerust met dubbele LED verlichting voor beter zicht op het werkstuk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Zaagdiepte40 mm
Gewicht2,1 kg
Modeldrt50zjx2
Spanning18 V
Verpakkingmakpac gr. 4 (met tascheneinsatz voor makpac)
Onbelast toerental30000 rpm
Snelheid30000 rpm
€ 295,85 excl. BTW
/ stuk
€ 357,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden