MAKITA KANTENFREES LXT 18V DRT52Z

Makita kantenfrees lxt 18v drt52z

Zie technische informatie

Referenties

Makita:DRT52Z
Rubix:A0684840
Fabrikant:DRT52Z
EAN:0197050005106
MAKITA KANTENFREES LXT 18V DRT52Z

Technische samenvatting

Vermogen580 W
Zaagdiepte42 mm
Gewicht1,6 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : MAKITA KANTENFREES LXT 18V DRT52Z


Makita DRT52Z is een 18V LXT brushless accu-kantenfrees met 6 mm spantang voor nauwkeurig afwerken. Met 30.000 min-1 en 0-42 mm instelbare dieptefrequentie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen580 W
Zaagdiepte42 mm
Gewicht1,6 kg
Modeldrt52z
Spanning18 V
Verpakkingtool only (zonder accu en lader)
Onbelast toerental30000 rpm
Snelheid30000 rpm
€ 134,83 excl. BTW
/ stuk
€ 163,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen